Füllung nach DIN 13157 für Verbandkästen und Erste-Hilfe-Koffer Verbandsmaterial nach DIN 13157 Enthält zusätzlich einen Erste-Hilfe-Leitfaden Inhalt besteht aus 66 Teilen Ideal als Nachfüllset zum...
Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Hal...
Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert. Alle SÖHNGEN® Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13157. Besonders hochwertige Verbands...
aluderm®-aluplast Verbandkasten-Set nach DIN für Verbandkasten nach DIN 13164, 13157 und 13169. 12 Stück à 10 x 6 cm, elastisch, Abschnitte einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel. aluderm®-alu...
K.57 Nachfüllpack Fingerkuppenverband,z.DIN Füllung 13157:2021,5,1x4,5cm,30/VE K.57 Nachfüllpack Fingerkuppenverband , zur DIN Füllung 13157:2021, gemäß DIN 13019,Größe: 5,1 x 4,5 cm, 1 Packung = 6...
nach DIN 13157:2021-11, INHALTSVERZEICHNIS Verbandstoff-Füllung nach DIN 13 157:2021-11 1x Heftpflaster 5 m x 2,5 cm nach DIN 13 019 12x Wundschnellverband 10 x 6 cm nach DIN 13 019 * 6x Fingerkupp...
LEINA Erste-Hilfe-Nachfüllpack DIN 13157 in Folientasche ----------------- für den Markt: D / L / CH ---------------- Inhalt: 63 Teile (alt: 243024 / neu: REF 24000) Die Abbildung zeigt eventuell e...
Wiederverschließbare Folienbeutel - vielseitig einsetzbar Mit Druckverschluss Bestandteil der DIN 13157 / 13169 Maße: 30 x 40 cm Material: PE-Folie Farbe: transparent
Austauschset Sterile Verbandstoffe. Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Au...
WERO Füllung DIN 13157 Allround Plus, mit Weroplast MasterTex Pflaster, Erweiterte DIN Füllung - ein Plus an Sicherheit Empfohlene Behältnisse: Koffer: Werotop® 450, Schrank: MaxiTrio 400 oder Maxi...
Söhngen Verbandkasten Füllung Industrie Norm DIN 13157 (2022) Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile ...