Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 22
Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 22
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-26156871
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0255
EAN/GTIN:
     4012799512554
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 22

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857.Artikel: LZP 22, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 6,45 kg, Gewicht mit Verpackung: 6,83 kg, Kanalmaß: 500 mm x 250 mm, Breite: 529 mm, Höhe: 325 mm, Tiefe: 73 mm, Breite mit Verpackung: 590 mm, Höhe mit Verpackung: 335 mm, Tiefe mit Verpackung: 110 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal:
529 mm
Nennhöhe Kanal:
325 mm
Frontbreite:
529 mm
Fronthöhe:
325 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,57*
€ 179,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,79*
€ 182,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,07*
€ 185,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,06*
€ 187,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,87*
€ 188,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.