Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ausschalter

  Ausschalter  (2.350 Angebote unter 27.604.051 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ausschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ausschalter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Wechselschalter) (21 Angebote) 
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Wechselschalter), Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44
Busch-Jaeger
1085-0-1603
ab € 7,88*
pro Stück
 
 Stück
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wechselschalter (19 Angebote) 
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1
Busch-Jaeger
1012-0-1069
ab € 4,36*
pro Stück
 
 Stück
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Kontrollschalter (Wechselschalter) mit Glimmlampe (18 Angebote) 
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Kontrollschalter (Wechselschalter) mit Glimmlampe, Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme Mit Glimmlam...
Busch-Jaeger
1022-0-0474
ab € 10,08*
pro Stück
 
 Stück
Wippschalter AusWe WG AP Grau (14 Angebote) 
Wippschalter 10 AX 250 V~Universal-Aus-WechselschalterGrauHinweise : Auch beleuchtet anschließbar.
GIRA Giersiepen
010630
ab € 8,18*
pro Stück
 
 Stück
Idec Sicherheitsfreigabeschalter, Zweipoliger Wechselschalter (DPDT), IP 65 (5 Angebote) 
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) IP Schutzart = IP 65 IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, JIS C8201-5-1, UL508, CSA C22.2 Nr. 14. Drucktasten-Aktivierungsschalter IDEC Serie HE5B. Ide...
Idec
HE5B-M2PY
ab € 26,53*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Aufputz-Schalter Aus-/ Wechselschalter zwei Leitungsführungen IP54 (9 Angebote) 
Aufputz-Schalter Wechsel-Schalter: Intelligentes Energiemanagement mit Aufputz-Ausführung des Ein-Aus-Schalters. Die Schaltung bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen. Sicherheit: Die hochw...
as - Schwabe
62450
ab € 4,61*
pro Stück
 
 Stück
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter mit Beleuchtung (15 Angebote) 
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter mit Beleuchtung, Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung gemäß Arb.Stä...
Busch-Jaeger
1085-0-1613
ab € 11,92*
pro Stück
 
 Stück
Aus/Wechselschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR (11 Angebote) 
Beleuchtbar. Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Ste...
Merten
MEG3116-8029
ab € 7,74*
pro Stück
 
 Stück
Jung
506KOU
ab € 12,36*
pro Stück
 
 Stück
Jung
606W
ab € 8,12*
pro Stück
 
 Stück
Wippschalter AusWe Einsatz (16 Angebote) 
Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~Universal- Aus-WechselschalterHinweise : Auch beleuchtet anschließbar.
GIRA Giersiepen
010600
ab € 4,33*
pro Stück
 
 Stück
Jung
506 U
ab € 4,79*
pro Stück
 
 Stück
Ausschalter 20A 1S (15 Angebote) 
Ausschalter 20A 1S Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten f...
Siemens
5TE8111
ab € 6,55*
pro Stück
 
 Stück
Aufputzschalter / Feuchtraum Wechselschalter (1 Angebot) 
Aufputzschalter / Feuchtraum WechselschalterDer Aufputzschalter aus der Serie Aquatop von GAO ist dank der Schutzklasse IP54 der ideale Feuchtraum Wechselschalter für Ihren Außenbereich. Perfekt fü...
GAO
9870
ab € 3,56*
pro Stück
 
 Paket
Jung
806KOW
ab € 15,98*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   157   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ausschalter
^

Ausschalter zur Unterbrechung der Stromzufuhr

Um bei Stromkreisen in verschiedenen Situationen auch die Stromzufuhr rasch unterbrechen zu können, kann der Ausschalter eingesetzt werden. Eine Form des Ausschalters ist der Not-Aus-Schalter. In Notsituationen kann somit rasch reagiert werden, um Risikoquellen auszuschalten und beispielsweise Geräte und Maschinen vom Stromnetz zu trennen. Je nach Einsatzort und Anwendungsbereich kann der Ausschalter in unterschiedlichen Variationen zum Einsatz kommen. Wesentlich ist auch der Ort der Anbringung. Während Not-Aus-Schalter direkt an bzw. in der Nähe der angeschlossenen Geräte und Maschinen montiert wird, können andere Schalter, die zur Steuerung ganzer Stromkreise dienen, auch im Schaltkasten installiert werden. Diese erlauben das Schalten verschiedener Geräte, die nicht ständig in Betrieb sind, oder trennen diese vom Stromkreis.

Ausschalter als Zugschalter

Der Ausschalter als Zugschalter stellt eine Besonderheit dar. Dieser Schalter eignet sich besonders für den Einsatz im Industrie- und Gewerbebereich. Dabei dient ein Zugseil als Betätigungselement. Mit einem kurzen Zug am Seil kann der Stromkreis unterbrochen werden. In Lagerhallen, Produktionsbetrieben und Werkstätten sind die einzelnen Arbeitsplätze sehr häufig unterschiedlich angeordnet und in einem großen Raum verteilt. Der Zugschalter stellt hierbei eine perfekte Möglichkeit dar, um Geräte ein- und ausschalten zu können. Denn diese Schalter lassen sich an der Decke anbringen und bedürfen somit keiner Wand oder einer ähnlichen Oberfläche, um sie zu installieren. Das Zugseil ist aus robusten Materialien gefertigt, so dass es den besonderen Anforderungen in der industriellen Umgebung problemlos standhält.

Der Ausschalter im Schaltkasten

Der Schaltkasten stellt in der Hausinstallation sowie auch in gewerblichen Betrieben die zentrale Stelle der Elektroinstallationen dar. Im Schaltkasten laufen alle Leitungen zusammen und es können alle Verbraucher angesteuert werden. Dadurch stellt der Schaltschrank den idealen Ort dar, um den Ausschalter darin unterzubringen. Der Ausschalter ist hierfür in der passenden Form, für die Hutschienen-Montage, für den Schaltschrank erhältlich und lässt sich einfach darin einbauen. Bei Bedarf kann von dieser Stelle aus der zugehörige Verbraucher ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ausschalter mit LED oder Glimmlampe zeigen dazu noch visuell den Schaltzustand des Schalters an.

Ausschalter mit Drehknopf

Der Ausschalter mit Drehgriff stellt eine besondere Möglichkeit dar, der sich eindeutig auf Null oder Eins bzw. auf Aus oder Ein stellen lässt. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Stromkreis ein- oder ausgeschaltet wurde. Selbst beim Ausfallen der Beleuchtung ist es mit diesem Schalter möglich, die aktuelle Stellung im Dunkeln zu ertasten und auf diese Weise festzustellen, welche Schalterstellung gegeben ist. Der robuste Schalter eignet sich optimal für den Einsatz im industriellen und gewerblichen Bereich, wo häufig hohe Anforderungen an einen Schalter dieser Art gestellt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.