Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Öffnungsweite von 7 bis 90 mm, maximales Drehmoment von 9 bis 3000 Nm Je nach Länge des Einsteckwe...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt...
12-kant zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen für Handbetätigung schlanke Ausführung für schwer zugängliche Bereiche brüniert Spezial-Werkzeugstahl in stabilem Kunststoffkoffer
Befestigung mit federndem Haltestift im Rundschaft Sortiment mit runder Aufnahme (Ø 16 und 22), Öffnungsweite von 7 bis 46 mm, maximales Drehmoment von 9 Nm bis 1200 Nm Passend für Bahco Drehmoment...
Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Öffnungsweite von 7 bis 90 mm, maximales Drehmoment von 9 bis 3000 Nm Je nach Länge des Einsteckwe...
Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Öffnungsweite von 7 bis 90 mm, maximales Drehmoment von 9 bis 3000 Nm Je nach Länge des Einsteckwe...