Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Serienschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitun...
Legrand Green Up Schutzkontaktsteckdose Plexo66, 2P+E, für Aufputzmontage, Schutzart IP44- IK08, Nennstrom: 16A, Nennspannung 230 V 50Hz, mit magnetischer Präsenzerkennung für Green Up Stecker, Ste...
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, AP-Steckdosen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Steckdose ohne Klappdeckel, rund, Steckdose Rund. Nennspannung: 415 V...
Steckdose mit Klappdeckel AP, mit erhöhtem Berührungsschutz, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem...
SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V. Kombiniert mit Wechsel-Kontrollschalter: 10 AX, AC 250 V. Aufputz-Montage. Lieferumfang: Mit Glimmlampe. Farbe: polarweiß.