Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, waagerecht. Fertig verdrahtet. An allen Seiten mit auswechselbaren Leitungseinführungen versehen.
Abschließbare Außensteckdose die mit eingestecktem Stecker geschlossen werden kann. Ideal für die Stromabnahme im Garten, im Keller, der Garage usw. Einsetzbar für z.B. Weihnachtsbeleuchtung, Rasen...
REV 0007031900 Aufputz-Steckdose IP44 Anthrazit AquaForm, anthrazit, Steckdose AP Spritzwassergeschützt, IP 44 Mit Klappdeckel Technische Daten: 16 A, 250 V AquaForm, anthrazit, Steckdose AP Aussta...
Aufputz-Steckdose 2-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit Aufputz-Ausführung des Energie-Verteilers. Die Dreifach-Steckdose bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen. Ma...
Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil ...