Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutza...
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Export-Steckvorrichtungen, Steckdosen mit Erdungsstift, Steckdose mit Erdungsstift und Schraubanschluss, ocean, Steckdose mit Erdungsstift Mit Schraub...
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Export-Steckvorrichtungen, Steckdosen mit Erdungsstift, Steckdose mit Erdungsstift und Steckanschluss, ocean, Steckdose mit Erdungsstift Mit Steckansc...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Busch-Nema-Steckdose, 15 A, Busch-Nema-Steckdose Mit gelbem Klappdeckel. Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 10...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Busch-Nema-Steckdose, 20 A, Busch-Nema-Steckdose Mit gelbem Klappdeckel. Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 10...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Kombination Steckdose/Serienschalter, Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter Serien Für senkrechte Montage. 2 P + E, Nennspan...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit Beschriftung...
Gehäuse 61 x 116 x 47 mm mit Schraubklemmen (Steckdose) für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 mit Federklemmen (Schalter) für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Sicherheitsschloss, SCHUKO® Steckdose Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P + E, Abschließbar. ...
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit grünem Klappdeckel, SCHUKO® Steckdose mit grünem Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit grünem Klappdeckel, SV, (R...