Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 676AWW Elektroschalter Wippschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 676AWW Elektroschalter Wippschalter Weiß
JUNG 676AWW Elektroschalter Wippschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27050291
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     676AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schalter und Dosen Kombi
Gehäuse 61 x 116 x 47 mm
mit Schraubklemmen (Steckdose) für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2
mit Federklemmen (Schalter) für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60 669)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
116 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
676A
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.