Steinbock® Auffangwanne FLEX-Q, HxBxT 120 x 400 x 400 mm, Auffangvolumen 19 Liter Die Steinbock® Auffangwanne FLEX-Q eignet sich ideal für Wartungsarbeiten, zum Reinigen von öligen Werkzeugen und M...
asecos® Flach-Auffangwanne aus PE, HxBxT 150 x 3.000 x 1.500 mm, verzinkter Gitterrost Die Flach-Auffangwanne asecos® aus Polyethylen (PE) eignet sich zum Auslegen auf großen Flächen. Ihre niedrige...
AW 450/SW, lackiert, RAL 2000 Gelborange Zur Lagerung von 200-l-Fässern Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritzsc...
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, fahrbar, ohne Gitterrost | UP0143 Kunststoff-Auffangwannen für Innenlagerung, ohne Gitterrost fahrbar Außenmaße: LxBxH: 1245 x 865 x 1030 mm Auffangvo...
Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 880 l, rot. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. Wan...
Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTA mit Abfüllbereich aus Stahl für IBC ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwanne...
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größ...
Steinbock® Auffangwanne FLEX-Q, HxBxT 120 x 600 x 600 mm, Auffangvolumen 43 Liter Die Steinbock® Auffangwanne FLEX-Q eignet sich ideal für Wartungsarbeiten, zum Reinigen von öligen Werkzeugen und M...
- platzsparend zusammenfaltbar, kein Werkzeug für den Aufbau notwendig - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - geeignet auch f...
asecos® Flach-Auffangwanne aus PE, HxBxT 150 x 3.000 x 1.500 mm, Gitterrost aus PE Die Flach-Auffangwanne asecos® aus Polyethylen (PE) eignet sich zum Auslegen auf großen Flächen. Ihre niedrige Höh...
AW 450/SW, feuerverzinkt Zur Lagerung von 200-l-Fässern Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritzschutzwand 3-seiti...
Kleingebindewanne, 1390 x 600 x 60 mm, Ausführung Edelstahl, mit Lochblech | UP2655 Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost Ausführung Edelstahl 2 mm stark LxBxH: 1390 x 600 x 60 mm Auffangvolumen: 40...
Boden-Auffangwanne, verzinkt, LxBxH 1185 x 550 x 115 mm, Volumen 66 l. Übereinstimmungserklärung ÜHP, gem. Bauregelliste A, Teil1 DIBt, Berlin StawaR, ÜHP. Boden-Auffangwanne, verzinkt. Auffangvolu...
SW Poly-Paletten Die Paletten für ein, zwei und vier Fässer sind für volle Stahl- oder Poly-Fässer geeignet; ihre kompakten Abmessungen reduzieren die für die Lagerung von Fässern benötigte Stellfl...
Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTA mit Abfüllbereich aus Stahl für IBC ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwanne...