Fahrbare Altöl-Auffangwanne, Volumen 95 l, Stahlblech, Schiebebügel. Zum komfortablen Ablassen und Auffangen von Flüssigkeiten unter Fahrzeugen und Maschinen. Entleerung mittels Ablasshahn oder Abs...
Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTA mit Abfüllbereich aus Stahl für IBC ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwanne...
Auffangwanne mit geraden Wänden, mit Gitterrost • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder feuerverzinkt • Einfache Lagerung auf Gitterrost • Einfahren mit Flurförderfahrzeugen mö...
Steinbock® Auffangwanne für 200-Liter-Fässer, verfahrbar, blau Die Auffangwanne Steinbock® für 200-Liter-Fässer, verfahrbar ermöglicht das sichere Transportieren, Abfüllen und Lagern von einem 200-...
asecos® Flach-Auffangwanne aus PE, HxBxT 150 x 800 x 1.500 mm, verzinkter Gitterrost Die Flach-Auffangwanne asecos® aus Polyethylen (PE) eignet sich zum Auslegen auf großen Flächen. Ihre niedrige H...
AW 800, lackiert, RAL 3000 Feuerrot Zur Lagerung von 200-l-Fässern Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Mit Übereinst...
Kleingebindewanne, 800 x 600 x 120 mm, Auffangvolumen 40 l, mit Lochblech | UP2232 Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark LxBxH: 800 x 600 x 120 mm Auffangv...
Die Auffangwanne in Enzianblau,ral,5010 von Asecos kann 400 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 4 x 200 I Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Dieses Produkt ...
Die fahrbare Auffangwanne RFW von RR Industrietechnik aus Stahl eignet sich optimal zum sicheren, innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffen. Die bundesweit zugelassenen Wannen - gemäß StaWa-R ...
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größ...
Steinbock® Auffangwanne für 200-Liter-Fässer, verfahrbar, feuerverzinkt Die Auffangwanne Steinbock® für 200-Liter-Fässer, verfahrbar ermöglicht das sichere Transportieren, Abfüllen und Lagern von e...
Auffangwann AW 60, fahrbar • Material: Stahlblech, 3 mm, verzinkt • Gitterrost: verzinkt • Mit Schiebegriff • Fahrgestell: Bauhöhe 125 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 L...
asecos® Flach-Auffangwanne aus PE, HxBxT 150 x 800 x 1.500 mm, Gitterrost aus PE Die Flach-Auffangwanne asecos® aus Polyethylen (PE) eignet sich zum Auslegen auf großen Flächen. Ihre niedrige Höhe ...
AW 450/SW, lackiert, RAL 7005 Mausgrau Zur Lagerung von 200-l-Fässern Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritzschu...