Die faltbare Auffangwanne ist für den Schutz von Personen und Gegenständen vor unerwünschten Leckagen von Wasser, Erdölprodukten und chemischen Stoffen bestimmt. Sie hat gegenüber Kunststoff- bzw. ...
9900065613, Fasswagen Stahl, feuerverzinkt Die stabilen Fasswagen mit Auffangwanne sind zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. Sie sind mit Sc...
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, rot lackiert (RAL 3000),1460x1083x1460mm, 194kg BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von...
AW 450, lackiert, RAL 6011 Resedagrün Zur Lagerung von 200-l-Fässern Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Mit Überein...
Kleingebindewanne base-line aus Polyethylen (PE), mit Ablauf und verzinktem Gitterrost, 70 Liter Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden Maßlich auf Europaletten abgestimmt - für vielfältige Kombin...
Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 1276 l, grün. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. W...
Auffangwanne aus Stahl, verzinkt und dichtgeschweißt, mit hoher Traglast von 80 kg und Auffangvolumen ca. 10 Liter, geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), Maße (H x B x T): 50 x 490 x 450 mm
Die RR Industrietechnik Auffangwanne RTA mit Abfüllbereich aus Stahl für IBC ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwanne...
Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie 1 x 60 I Fass sicher verstauen können. Die vorschriftsmässige Aufbewahrung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wasse...
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größ...
2002/SW, lackiert, RAL 6011 Resedagrün Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkte...
asecos® Distanzverbinder aus PE für Flach-Auffangwanne Mit dem Distanzverbinder für die asecos® Flach-Auffangwanne fixieren Sie 2 Bodenelemente fest miteinander. Dafür stecken Sie die Elemente einf...
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, rot lackiert (RAL 3000),1460x620x1460mm, 180kg BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von ...
AW 450, lackiert, RAL 2000 Gelborange Zur Lagerung von 200-l-Fässern Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Mit Überein...