Öl- und wasserdichte Auffangwanne zur sicheren Lagerung von IBC-Behältern. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen und Kranösen für den Staplertransport vorgesehen. In verschied...
Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, RAL 5010 • Komfortabel und robust Aus 3 mm Stahlblech. Einfache Lagerung auf Gitterrost. • Gesetzeskonforme Lagerung Für wassergefährdende und brennbare Flüss...
Die RR Industrietechnik Auffangwanne RWG aus Stahl ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen sind flexibel an untersc...
Steinbock® Paletten-Kleingebindewanne, aus Stahl, verzinkt, HxBxT 120 x 400 x 600 mm, Auffangvolumen 21 Liter, inkl. Lochblech-Rost Mit der Auffangwanne für Kleingebinde aus verzinktem Stahl können...
9900065659, Stapelregal mit Einschubwanne Die Regalelemente sind mit Staplertaschen ausgestattet. Damit ist eine problemlose Entnahme und Bestückung der einzelnen Lagerebenen gewährleistet. , Auffa...
AWA 31/SW, lackiert, RAL 6011 Resedagrün Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfah...
Universal-Auffangwanne, flexibel, Außenhöhe 102 mm, Auffangvolumen 227 l. Sofort einsatzfähige Faltwanne. Leicht, mobil, robust. Aufklappen und einsetzen. Seitenwände mit PU-Schaumkern sind selbsta...
Mit der Bauer Werkzeugablage verfügen Sie über nützliches Zubehör, das zur Verwendung bei fahrbaren Auffangwannen konzipiert wurde. Die Werkzeugablage ist leicht im Raster der Stahlblechplatte eine...
Öl- und wasserdichte Auffangwanne zur sicheren Lagerung von IBC-Behältern. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen und Kranösen für den Staplertransport vorgesehen. In verschied...
Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, verzinkt • Komfortabel und robust Aus 3 mm Stahlblech. Einfache Lagerung auf Gitterrost. • Gesetzeskonforme Lagerung Für wassergefährdende und brennbare Flüss...
Die RR Industrietechnik Auffangwanne RWG aus Stahl ermöglicht eine gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten. Die Auffangwannen sind flexibel an untersc...
Steinbock® Paletten-Kleingebindewanne, aus Stahl, verzinkt, HxBxT 120 x 600 x 800 mm, Auffangvolumen 44 Liter, inkl. Lochblech-Rost Mit der Auffangwanne für Kleingebinde aus verzinktem Stahl können...
9900065660, Stapelregal mit Einschubwanne Die Regalelemente sind mit Staplertaschen ausgestattet. Damit ist eine problemlose Entnahme und Bestückung der einzelnen Lagerebenen gewährleistet. , Auffa...
Universal-Auffangwanne, flexibel, Außenhöhe 102 mm, Auffangvolumen 303 l. Sofort einsatzfähige Faltwanne. Leicht, mobil, robust. Aufklappen und einsetzen. Seitenwände mit PU-Schaumkern sind selbsta...