Auffangwanne; fahrbar; Stahl pulverbeschichtet Blau, mit verzinktem Gitterrost; Auffangvolumen: 65 Liter; Traglast: 300 kg; Lagerkapazität: 2 x 60-L-Fass; Abmessungen B x T x H (mm); Außen: 1275 x ...
Auffangwanne mit geraden Wänden, mit Gitterrost • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder feuerverzinkt • Einfache Lagerung auf Gitterrost • Einfahren mit Flurförderfahrzeugen mö...
Steinbock® Auffangwanne FLEX-Q, HxBxT 120 x 1.200 x 1.200 mm, Auffangvolumen 172 Liter Die Steinbock® Auffangwanne FLEX-Q eignet sich ideal für Wartungsarbeiten, zum Reinigen von öligen Werkzeugen ...
asecos® Flach-Auffangwanne aus PE, HxBxT 150 x 2.200 x 1.500 mm, Gitterrost aus PE Die Flach-Auffangwanne asecos® aus Polyethylen (PE) eignet sich zum Auslegen auf großen Flächen. Ihre niedrige Höh...
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, verzinkt gemäß EN ISO 1461, 1460x863x2650mm, 300kg BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen ...
AW 450/SW, lackiert, RAL 2000 Gelborange Zur Lagerung von 200-l-Fässern Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Spritzsc...
Kleingebindewanne, 1200 x 600 x 120 mm, Auffangvolumen 60 l, mit Lochblech | UP2236 Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark LxBxH: 1200 x 600 x 120 mm Auffan...
Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 850 l, grün. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. Wa...
Die Auffangwanne von Asecos kann 60 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 60 I Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen ...
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größ...
Steinbock® Auffangwanne FLEX-Q, HxBxT 120 x 1.500 x 1.500 mm, Auffangvolumen 270 Liter Die Steinbock® Auffangwanne FLEX-Q eignet sich ideal für Wartungsarbeiten, zum Reinigen von öligen Werkzeugen ...
asecos® Regalbodenwanne, asecos® Fassregale, unterfahrbar, HxBxT 270 x 1.340 x 1.260 mm Diese Regalwanne dient als Auffangfläche für gewässergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten aller Gefährdu...
BAUER Stahl-Auffangwanne, für 6 Fässer à 60 l, blau, 1300x800x205mm, 60kg BAUER Stahl-Auffangwanne, für 6 Fässer à 60 Liter, für das sichere, vorschriftsmäßige Lagern und Abfüllen von Fässern mit w...