Auffangwanne aus Stahl, verzinkt und dichtgeschweißt, mit hoher Traglast von 80 kg und Auffangvolumen ca. 10 Liter, geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), Maße (H x B x T): 50 x 490 x 450 mm
Die Auffangwanne von Asecos mit Gitterrost in Enzianblau,ral,5010 hat ein Aufnahmevolumen von 60 l und bietet Raum für 2 x 60 I Fässer. Entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdende S...
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größ...
2002/SW, lackiert, RAL 6011 Resedagrün Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkte...
PE-Auffangwanne Zur Lagerung unter Dach Geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe für Kleingebinde Auffangvolumen 15 l Höhe x Breite x Tiefe 110 x 400 x 600 mm Aus Polyethylen mit Lochpl...
asecos® Flach-Auffangwanne aus PE, HxBxT 150 x 1.500 x 1.500 mm, verzinkter Gitterrost Die Flach-Auffangwanne asecos® aus Polyethylen (PE) eignet sich zum Auslegen auf großen Flächen. Ihre niedrige...
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, rot lackiert (RAL 3000),1460x620x1460mm, 180kg BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von ...
AW 450, lackiert, RAL 2000 Gelborange Zur Lagerung von 200-l-Fässern Eigenschaften Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) Mit Überein...
Kleingebindewanne base-line aus Polyethylen (PE), mit Ablauf und verzinktem Gitterrost, 5 Liter Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden Maßlich auf Europaletten abgestimmt - für vielfältige Kombina...
Kleingebindewanne, 800 x 600 x 120 mm, Auffangvolumen 40 l, ohne Lochblech | TP2233 Kleingebindewanne ohne Lochblech-Rost Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark LxBxH: 800 x 600 x 120 mm Auffan...
Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 1222 l, rot. Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. Wa...
Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie 1 x 60 I Fass sicher verstauen können. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität...
Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie 1 x 60 I Fass sicher verstauen können. Die vorschriftsmässige Aufbewahrung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wasse...