Ekastu COLOREX 133 335 Atemschutz Halbmaske A1B1E1K1-P3R D EN 140,EN 14387 DIN 140,DIN 14387 Atemschutz-Halbmaske colorex multi A1B1E1K1-P3R D · komplett einsatzbereit mit Atemfilter · Schutz gegen...
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-351 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-351 verfügt über ein 50-mm-Filtergewinde und ist kompatibel mit den 3M...
Ekastu PROFIL 166 440 Atemschutz Halbmasken-Set ohne Filter Atemschutz-Set PROFIL Dieses Atemschutz-Set eignet sich ideal für Arbeiten wie Abbeizen, Bohren, Fräsen, Lackieren, Schleifen, Schneiden ...
Die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 4255 ist unsere wartungsfreie Hybrid-Atemschutz-Halbmaske, die eingesetzt werden kann, bis sie wegen Beschädigung, Verstopfung oder Sättigung auszusondern ist. ...
DRÄGER Halbmaske "PARAT 3200" mit Mundstück und Nasenklemme Das Dräger PARAT® 3200 Fluchtgerät besteht aus einem Mundstück mit Nasenklammer und einem integrierten ABEK15-Filter. Durch das robuste u...
ELIPSE Halbmaske Integra P3RD, SPR404 S/M, gegen Gerüche Halbmaske »Elipse Integra« P3 RD NO Eigenschaften: • Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen alle Arten von Stäuben und s...
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-353 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-353 verfügt über ein 50-mm-Filtergewinde und ist kompatibel mit den 3M...
ELIPSE Halbmaske Integra P3RD, SPR405 M/L, gegen Gerüche Halbmaske »Elipse Integra« P3 RD NO Eigenschaften: • Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen alle Arten von Stäuben und s...