schwarze Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe mit zwei praktischen, verstellbaren Schnellverschlüssen Abmessungen geschlossen: ca. 600 x 140 x 80 mm RENNSTEIG Eckrohrzangen S-Maul, 1 u...
BGS 457 Satz / Set Wasserpumpen Zangen 3 teilig in Rolltasche Beschreibung: 3 Wasserpumpenzangen in verschiedenen Längen entspricht DIN5321 / DIN ISO 8976 mit Klemmschutz geschmiedet und gehärtete ...
Eck-Rohrzange, Kopf um 45° abgewinkelt, Gr. 1 bis 2" Chrom-Vanadium-Stahl, Schwedische Form Anwendung Zum Greifen von Rohren und Muffen. Ausführung • Geschmiedet und vergütet • Schwedische Form, Ko...
Typ Stillson, Glühend im Gesenk geschmiedet, Schmiedeteile vergütet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist, GEDORE Sondervergütungsstahl
All-in-one einstellbarer Handgriff kann zwischen 450 und 600 mm individuell eingestellt werden. Abnehmbarer, 250 mm langer Griff für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen. Aluminium-Design für g...
Maulöffnung: bis 88 mm Kapazität für Rohre: ⌀ 76 mm ∙ 3″ Robuster Zangenkörper aus Gusseisen ermöglicht hohe Kraftübertragung Schnelles Verkanten und Lösen am Werkstück durch innenliegende Feder Gr...
Eckrohrzangen 45° S-Maul DIN 5234, gesenkgeschmiedet mit induktiver Zahnhärtung, Doppel-T-Profilgriff, Sicherheitsklemmschutz für Rohr mit 1 Zoll und mit einer Spannweite von 48mm- Schutzisoliert 1...
Eckrohrzange 90° 1" Eckrohrzange mit 90° abgewinkeltem Zangenmaul (Form A) Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung für mehr Griffigkeit Mit Stellmutternsicherung für exakte Einstellung der Maul...
Schwedische Eckrohrzange 1" Eckrohrzange mit S-förmigem Maul Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung für mehr Griffigkeit Mit Stellmutternsicherung für exakte Einstellung der Maulöffnung Klemms...