SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produkthöhe: 30 mm Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C Widerstandsanschlüsse: Wire Leaded Nennleistung: 400 W Produktpalette: HS400 Series Widerstandstyp: High Pulse Prod...
Drahtwiderstand, Typ=HS10 100R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=16.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=8.8 mm, Länge der Einheit=15.9 mm, Ne...
Produktlänge: 13 mm Produktdurchmesser: 0.8 mm Produktpalette: ACS Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 90ppm/°C Nennleistung: 5 W Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial...
Drahtwiderstand, Typ=HS100 2K2 F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=48 mm, Gehäusedurchmesser=-999, Gehäusehöhe=24 mm, Länge der Einheit=65 mm, Nennlei...
Drahtwiderstand, Typ=HS100 2R2 F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=27.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, N...
Drahtwiderstand, Typ=HS10 150R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=16.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=8.8 mm, Länge der Einheit=15.9 mm, Ne...
Drahtwiderstand, Typ=HS10 120R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=16.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=8.8 mm, Länge der Einheit=15.9 mm, Ne...
Drahtwiderstand, Typ=HS100 2R2 J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, N...