Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS600 75R J RES, 75R, 600W, WIRE LEADED, WIREWOUND,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276182
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS600 75R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produkthöhe: 30 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktbreite: 55.5 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • Widerstand: 75 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Nennspannung: 2.8 kV
  • Nennleistung: 600 W
  • Produktpalette: HS600 Series
  • Produktlänge: 302 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandstyp: High Pulse
  • Qualifikation: -
  • Widerstandsanschlüsse: Wire Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS600 75R J, 3276182, 327-6182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,67*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 76,78*
    € 91,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,69*
    € 82,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 57,54*
    € 68,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,26*
    € 64,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,73*
    € 62,75
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 50,67*
    € 60,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.