Widerstandsanschlüsse: Solder Lug Widerstandstyp: High Power Produkthöhe: 14.8 mm Produktpalette: HS Series Widerstand: 10 kohm Produktbreite: 28 mm Nennspannung: 550 V Produktlänge: 27.3 mm Betrie...
Drahtwiderstand, Typ=HS100 1K J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, Ne...
Produktpalette: HS Series Widerstand: 1 kohm Nennleistung: 25 W Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C Produktbreite: 28 mm Widerstandsmontage: Panel Mount SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Betriebstemperatur...
Drahtwiderstand, Typ=HS100 68R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, N...
Drahtwiderstand, Typ=HS25 330R F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=14.6 mm, Länge der Einheit=27.3 mm, Nen...
Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Nennleistung: 25 W Produktpalette: HS Series Produktbreite: 28 mm Widerstandsmontage: Panel Mount Produktlänge: 27.3 mm Qualifikation: MIL-PRF-18546 SVHC: No SVHC...