Widerstandstechnologie: Wirewound Produktpalette: HS Series Nennleistung: 15 W Betriebstemperatur, min.: - Widerstandsmontage: Panel Mount Produktbreite: 21 mm Qualifikation: MIL-PRF-18546 Produktl...
Drahtwiderstand, Typ=HS25 2R7 F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=14.6 mm, Länge der Einheit=27.3 mm, Nenn...
Produkthöhe: 14.8 mm Widerstandstyp: High Power Nennspannung: 550 V Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C Produktbreite: 28 mm Widerstand: 25 kohm Betriebstemperatur, min.: - Betriebstemperatur, max.: ...
Nennspannung: 550 V Widerstandstoleranz: ± 1% Widerstandsanschlüsse: Solder Lug Produktbreite: 28 mm Produkthöhe: 14.8 mm Widerstandstyp: High Power Qualifikation: MIL-PRF-18546 Betriebstemperatur,...
Drahtwiderstand, Typ=HS100 1R5 F, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=27.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, N...
Drahtwiderstand mit Aluminiumgehäuse, Typ=HS25 3KF, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=28 mm, Gehäusedurchmesser=14.2 mm, Gehäusehöhe=14.8 mm, Länge der...
Drahtwiderstand, Typ=HS100 R1 J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, Ne...
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produkthöhe: 30 mm Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C Widerstandsanschlüsse: Wire Leaded Nennleistung: 400 W Produktpalette: HS400 Series Widerstandstyp: High Pulse Prod...