Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS15 1R J DRAHTWIDERSTAND, 1R, 5%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478159
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS15 1R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 15 w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 15 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 265 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 21 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: 19.9 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS15 1R J, 2478159, 247-8159
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,50*
    € 3,41*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 1,79*
    € 3,90*
    2 Tage
    153
    1
    € 5,95*
    ab € 2,46*
    € 3,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.