Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS25 20R F RESISTOR, WIREWOUND, 20 OHM, 1%, AXIAL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2478491
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 20R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand 25w
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 20 ohm
  • Produktbreite: 28 mm
  • Widerstandstyp: High Power
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Produktlänge: 27.3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Nennspannung: 550 V
  • Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • Nennleistung: 25 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, ARCOL, HS25 20R F, 2478491, 247-8491
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,05*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RH02520R00FE02
    ab € 3,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.