Schränke und RegaleMaterial: Aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, mit durchgehenden Ober- und Unterböden, Rückwand 3 mm eingenutet. Die Einlegeböden sind in Stu...
melaminharzbeschichtete E-1 Spanplatten mit gerundeten Ecken und Kanten · alle Regal können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden · Einlegeböden im Raster von 32 m...
Componenta - Eckregal in Ahorn für 5 Ordnerhöhen, HxBxT 1920 x 425 x 425 mm | GL1892-AHAH Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem k...
∙ Büroraum ist teuer und muss deshalb optimal genutzt werden ∙ Dieses Steckregalsystem schafft reichlich Platz und Durchblick, ohne Raum zu verschwenden ∙ Höchst stabiles Regalsystem mit spielend l...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung Farbton: lichtgrau RAL 7035 Verhindert das Anstoßen von Ordnern an der ...
Abschlusselement für Büroregal Höhe x Breite 1900 x 20 mm Für Regalfeld ohne Rückwand Aus Holz und Stahl mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem...
ANNY - Büroregal, 1 Fachboden, HxBxT 748 x 400 x 400 mm, lichtgrau. Regale mit fest verleimtem Korpus. Dank der 8 mm starken Sichtrückwände sind die Möbel auch mitten im Büro stellbar, z.B. als Rau...
Pendelstangen-Archivregale doppelseitig ∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelsta...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
Büro-Steckregal META COMPACT, einseitig Anwendung Übersichtliche Lagerung von Ordnern. Ideal für Archive und Büros. Ausführung • verzinkt, mit zerlegtem Rahmen oder beschichtet RAL 7035, lichtgrau,...
Dieses komplett konfigurierte Fachbodenregal in verzinkter Ausführung ist dank dem simplen Stecksystem einfach und schnell aufgebaut. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht es diesen Regaltyp ind...
Büro-Compact-Steckregale ohne Abdeckboden, doppelseitig, Anbauregal RAL 7035 lichtgrau Typ: Tipp mit Logo Überschrift Text: Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werd...