Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Büroregal RAL 7035 - Grundfeld HxBxT 2325x1285x300 mm Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-56212-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-56212-30
EAN/GTIN:
     4250797511517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Büroregal Lichtgrau RAL 7035 - Grundfeld HxBxT 2325x1285x300 mm Stecksystem RAL 7035 lichtgrau mit 7 Stahl-Fachböden für 6 Ordnerhöhen Fachlast 150 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
48,2 kg
Ausführung:
LACK 7035
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2325 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
7
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,82*
€ 375,84*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 365,60*
€ 432,94*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,38*
€ 495,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,60*
€ 435,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.