ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
9900058896, Aktenregal zu Büromöbelserie Pro , 6 Ordnerhöhen Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen. Das Aktenregal hat 6 Ordnerhöhen. , Maße HxBx...
Aktenregal doppelseitig, Grundregal Maße in mm (BxTxH): 1060 x 635 x 2000Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 1000 x 600 x 2000 mm Ordnerkapazität: 144 Stk. 6 x Fachbod...
Componenta - Regal in Ahorn für 2 Ordnerhöhen, HxBxT 768 x 1200 x 425 mm | GL1804-AHAH Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem kann...
Außenecke Libra Außenecke für Doppelregale je 250 mm Tiefe 6 gerundete Holzböden E1-Holzgütespan mit einer melaminharzbeschichteten Oberfläche in Buchedekor Tiefe: 560 mm (2 x 250 mm Tiefe + 60 mm)
Büroregal Portland, HxBxT 1845 x 800 x 420 mm, lichtgrau / weiß. Komplett montiert geliefert. Viele Größen. Vormontiertes Regal in zwei Höhen. Der Korpus ist aus weißem oder grauem Laminat. Alle Fü...
hofe Aktenregal - Anbaufeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 335 mm Feldlast 550 kg / Fachlast 60 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm 5 Ebene(n) mit Böden a...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
Anstell-Regal mit Mittelseite, 2 Dekor-Einlegeböden und Stellfüße, 1600x425x720, NussbaumBeschreibung des Programms: Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melam...
Aktenregal mit 6 Fachböden (Grundregal), für einseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Durch die Anschlagkante der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für die einseit...
Produktmerkmale • bis zu 72 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag. • optimale Anp...