Produktmerkmale • bis zu 128 Ordner pro Regalfeld • beidseitig nutzbar • mit Mittelanschlag gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner • Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag. • optimale An...
ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als ...
Das Büroregal mit 4 Einlegeböden ist das ideale Regal für Ihre Unterlagen und Buchhaltung. Das Regal zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. So können die 4 Einlegeböden im 15 mm Raster eigestel...
Arno Space Anbau-Archivregal. Regal mit 5 Fachböden. Maximale Tragelast pro Fachboden: 85 kg. Material: verzinkter Stahl. Maße (H x B x T): 2000 x 1000 x 300 mm. Farbe: grau.
Aktenregal doppelseitig, Anbauregale Maße in mm (BxTxH): 760 x 635 x 1750Artikelbeschreibung: Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm Innenmaß BxT 750 x 600 x 1750 mm Ordnerkapazität: 90 Stk. 5 x Fachboden...
∙ Steckregale bieten Vielfalt durch Kombination mit allen gängigen Ablage- und Archivkomponenten vom üblichen Fachboden für Ordner und Karton sowie Pendelstangen über Fädeleisen für Liegeakten bis ...
Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 5 Ordnerhöhen, HxBxT 1920 x 425 x 425 mm | GL1892-LGLG Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksyst...
Büroregal Portland, HxBxT 1138 x 800 x 420 mm, weiß gebürstet / Eiche. Komplett montiert geliefert. Viele Größen. Vormontiertes Regal in zwei Höhen. Der Korpus ist aus weißem oder grauem Laminat. A...
Abschlusselement für Büroregal Höhe x Breite 2250 x 20 mm Für Regalfeld ohne Rückwand Aus Holz und Stahl mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem...
Dieses wahlweise mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen ausgestattete sowie in unterschiedlichen Dekoren verfügbare Aktenregal eignet sich hervorragend für die Unterbringung entsprechender Dokumente und Dokum...
Anstell-Regal mit Mittelseite, 2 Dekor-Einlegeböden und Stellfüße, 1600x425x720, AhornBeschreibung des Programms: Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminh...
9900058897, Aktenregal zu Büromöbelserie Pro , 6 Ordnerhöhen Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen. Das Aktenregal hat 6 Ordnerhöhen. , Maße HxBx...
Aktenregal mit 6 Fachböden (Anbauregal), für beidseitige Lagerung, lichtgrau * Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Dieses Aktenregal ode...