Konferenzmappe, Schreibmappe A4 Praktisch für's Büro, Schule und Hobby. Die Aktenmappe ist innen mit zahlreichen Einsteckfächern, für Kreditkarten, Visitenkarten oder diversen Papieren ausgestatten...
Reißverschluss, Taschenrechner, Block, drei Visitenkartenfächer, zwei Stiftschlaufen, A4 Einschubfach. Farbe: schwarz Material: Lederimitat Außenmaß: ca. 31,5 x 26 x 2 cm
Reißverschluss, Ringmechanik, karierte Blätter (40 Blatt), fünf Visitenkartenfächern, zwei Schreibgeräteschlaufen, A5 Einschubfach. Farbe: schwarz Material: Lederimitat Außenmaß: ca. 25 x 17,5 x 4 cm
WEDO Collegemappe DIN A5. Diese kompakte, handliche Mappe aus hochwertigem, genarbtem Kunstleder ist mit einer 4-Ring-Mechanik (Ø 30 mm, Füllhöhe 20 mm) und einem Einsteckfach für einen DIN A5-Schr...
WEDO® Konferenzmappe ELEGANCE für DIN A5-Formate. Die kompakte, handliche Mappe ist mit einer 4-Ring-Mechanik (Ø 30 mm, Füllhöhe 22 mm), einem Einsteckfach für einen A5-Schreibblock und einer Gummi...
WEDO® Orga-Mappe mit Tragegriff. Eine multifunktionale Mappe, die viel Platz für alle wichtigen Unterlagen bietet. Sie ist ausgestattet mit einer herausnehmbaren 4-Ring-Mechanik (Durchmesser 35 mm,...
WEDO® Tagungsmappe ACCENTO® für DIN A4-Format. Hochwertig verarbeitete Tagungsmappe in modernem Design aus strukturiertem, strapazierfähigem Kunstleder mit A4-Außenfach und umlaufendem Reißverschlu...
WEDO Schreibmappe Elegance für DIN A4-Format. Die Schreibmappe verfügt über ein Einsteckfach für einen A4-Schreibblock und eine Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät. Darüber hinaus bieten ein A4-E...