Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe A4 sw Elegance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibmappe A4 sw Elegance
Schreibmappe A4 sw Elegance
Schreibmappe A4 sw Elegance
Schreibmappe A4 sw Elegance
Schreibmappe A4 sw Elegance
Schreibmappe A4 sw Elegance
Schreibmappe A4 sw Elegance
Schreibmappe A4 sw Elegance
Artikel-Nr.:
     C1137-585401
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     585401
EAN/GTIN:
     4003801794655
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
WEDO Schreibmappe Elegance für DIN A4-Format. Die Schreibmappe verfügt über ein Einsteckfach für einen A4-Schreibblock und eine Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät. Darüber hinaus bieten ein A4-Einsteckfach, zwei kleinere Einsteckfächer, ein Sichtfenster für Visitenkarten, vier Kartenfächer und eine Gummizugschlaufe für einen Taschenrechner Platz für weitere Unterlagen. Die außergewöhnliche Kombination von hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon gibt dieser Schreibmappe aus der Elegance -Taschenserie eine moderne und elegante Optik. Maße: ca. 33,0 x 2,2 x 25 cm. Farbe: schwarz. (Lieferung ohne Inhalt). Verpackt im attraktiven Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Griff vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Elegance
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Schreibmappe A4
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
22
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite:
330
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Einsteckfach für A4-Schreibblock, Gummizugschlaufe für Schreibgerät, A4-Einsteckfach, zwei kleinere Einsteckfächer, ein Sichtfenster für Visitenkarten, vier Kartenfächer und eine Gummizugschlaufe Taschenrechner
Werkstoff:
Kunstleder / strukturiertes Nylon
Tiefe:
252
Art des Verschlusses:
ohne
Schultergurt vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Elegance
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Einsteckfach für A4-Schreibblock, Gummizugschlaufe für Schreibgerät, A4-Einsteckfach, zwei kleinere Einsteckfächer, ein Sichtfenster für Visitenkarten, vier Kartenfächer und eine Gummizugschlaufe Taschenrechner
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.