Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzmappe A5 sw 4-Ring-Mechanik Elegance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzmappe A5 sw 4-Ring-Mechanik Elegance
Konferenzmappe A5 sw 4-Ring-Mechanik Elegance
Konferenzmappe A5 sw 4-Ring-Mechanik Elegance
Konferenzmappe A5 sw 4-Ring-Mechanik Elegance
Konferenzmappe A5 sw 4-Ring-Mechanik Elegance
Konferenzmappe A5 sw 4-Ring-Mechanik Elegance
Konferenzmappe A5 sw 4-Ring-Mechanik Elegance
Konferenzmappe A5 sw 4-Ring-Mechanik Elegance
Konferenzmappe A5 sw 4-Ring-Mechanik Elegance
Artikel-Nr.:
     C1137-585101
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     585101
EAN/GTIN:
     4003801794648
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
WEDO® Konferenzmappe ELEGANCE für DIN A5-Formate. Die kompakte, handliche Mappe ist mit einer 4-Ring-Mechanik (Ø 30 mm, Füllhöhe 22 mm), einem Einsteckfach für einen A5-Schreibblock und einer Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät ausgestattet. Sie verfügt darüber hinaus über fünf Kartenfächer, ein Sichtfenster für Visitenkarten, ein Reißverschlussfach sowie ein A5-Faltfach. Die Mappe wird mit einem Reißverschluss verschlossen und ist außen mit einem weiteren Reißverschlussfach und einer Einstecktasche mit Klettverschluss ausgestattet. Die außergewöhnliche Kombination von hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon gibt dieser Konferenzmappe aus der „Elegance“-Taschenserie eine moderne und elegante Optik. Auch für handelsübliche Kalendereinlagen und Zeitplansysteme bestens geeignet. Maße: ca. 26,0 x 5,0 x 20,0 cm. Farbe: schwarz. (Lieferung ohne Inhalt). Verpackt im attraktiven Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunstleder / strukturiertes Nylon
Farbe:
schwarz
Tiefe:
50
Produkttypbezeichnung:
Elegance
Höhe:
200
Artikelbezeichnung:
Konferenzmappe A5
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Einsteckfach für einen A5-Schreibblock, Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät, fünf Kartenfächer, ein Sichtfenster für Visitenkarten, ein Reißverschlussfach sowie ein A5-Faltfach.
Schultergurt vorhanden:
Nein
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Griff vorhanden:
Nein
Breite:
260
Garantiedauer:
24 Monate
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Durchmesser des Ringes:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
4-Ring-Mechanik (Durchm. 30 mm, Füllhöhe 22 mm)
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Elegance
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Einsteckfach für einen A5-Schreibblock, Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät, fünf Kartenfächer, ein Sichtfenster für Visitenkarten, ein Reißverschlussfach sowie ein A5-Faltfach.
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Durchmesser des Rings:
30
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.