Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegemappe A5 sw 4-Ring Mechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegemappe A5 sw 4-Ring Mechanik
Collegemappe A5 sw 4-Ring Mechanik
Collegemappe A5 sw 4-Ring Mechanik
Collegemappe A5 sw 4-Ring Mechanik
Collegemappe A5 sw 4-Ring Mechanik
Collegemappe A5 sw 4-Ring Mechanik
Collegemappe A5 sw 4-Ring Mechanik
Collegemappe A5 sw 4-Ring Mechanik
Artikel-Nr.:
     C1137-581501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     581501
EAN/GTIN:
     4003801792521
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
WEDO Collegemappe DIN A5. Diese kompakte, handliche Mappe aus hochwertigem, genarbtem Kunstleder ist mit einer 4-Ring-Mechanik (Ø 30 mm, Füllhöhe 20 mm) und einem Einsteckfach für einen DIN A5-Schreibblock ausgestattet. Sie verfügt darüber hinaus über eine Stiftschlaufe, fünf Kartenfächer, ein Sichtfenster für Visitenkarten, ein Einsteckfach A5 sowie ein großes Faltfach. Die Mappe wird mit einem umlaufenden Reißverschluss verschlossen und eignet sich damit besonders für handelsübliche Kalendereinlagen und Zeitplansysteme. Maße: ca. 260 x 45 x 200 mm, Farbe: schwarz, einzeln verpackt im Karton.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45
Durchmesser des Ringes:
30
Breite:
260
Schultergurt vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Stiftschlaufe, fünf Kartenfächer, Sichtfenster für Visitenkarten, Einsteckfach A5 und großem Faltfach
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
mit 4-Ring-Mechanik und DIN A5 Schreibblock
Garantiedauer:
24 Monate
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Griff vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunstleder
Höhe:
200
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Collegemappe A5
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit 4-Ring-Mechanik und DIN A5 Schreibblock
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Durchmesser des Rings:
30
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.