WEDO Collegemappe DIN A5. Diese kompakte, handliche Mappe aus hochwertigem, genarbtem Kunstleder ist mit einer 4-Ring-Mechanik (Ø 30 mm, Füllhöhe 20 mm) und einem Einsteckfach für einen DIN A5-Schr...
WEDO Schreibmappe Elegance für DIN A4-Format. Die Schreibmappe verfügt über ein Einsteckfach für einen A4-Schreibblock und eine Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät. Darüber hinaus bieten ein A4-E...
WEDO® Orga-Mappe mit Tragegriff. Eine multifunktionale Mappe, die viel Platz für alle wichtigen Unterlagen bietet. Sie ist ausgestattet mit einer herausnehmbaren 4-Ring-Mechanik (Durchmesser 35 mm,...
WEDO Schreibmappe Elegance für DIN A5-Formate. Handlich klein mit praktischer Innenaufteilung: Neben einem Einsteckfach für einen A5-Schreibblock und eine Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät ist ...
WEDO® Ringbuchmappe COLLEGE für A4-Formate mit herausnehmbarer 2-Ring-Mechanik. Diese vielseitige Schreibmappe ist mit einer hochwertigen 2-Ring-Mechanik (Ø 30 mm, Füllhöhe 20 mm) ausgestattet und ...
WEDO® Konferenzmappe für DIN A4-Formate - auch ideal für Linkshänder. Diese vielseitige Konferenzmappe verfügt über eine mit Klettband befestigte herausnehmbare 4-Ring-Mechanik (Ø 32 mm, Füllhöhe 2...
Lasche mit Druckknopfverschluss, A4 Einschubfach. Innen: Block, Stiftschlaufe, Visitenkartenfach, zwei A4 Einschubfächer. Farbe: schwarz Material: FINEtouch-Lederimitat Außenmaß: ca. 32 x 26,5 x 2 cm
Dokumententasche mit Schloss und Reißverschlussfach auf der Rückseite. Innen: Handyfach, drei Stifteschlaufen, diverse Kreditkartenfächer, Reißverschlussfach. Farbe: schwarz Material: Lederimitat A...
Herausnehmbare Ringmechanik, herausnehmbares Klemmbrett, Taschenrechner, A4 Fächerfach, Reißverschlussfach, zwei Visitenkartenfächer, zwei Einsteckfächer für SIM- oder Speicherkarten, Reißverschlus...