ESD-Service-Kit, praktische Arbeitsmatte für mobile Einsatzbereiche aus strapazierfähigem, dissipativem Vinylmaterial, ausgestattet mit 2 Taschen und kantenumsäumt, Lieferung inklusive Erdungskabel...
∙ Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze ∙ Leitfähige Mittelschicht schützt Mitarbeiter und Komponenten ∙ Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest ∙ ...
Antistatik Tischmatte | 60x120 cm | Große Anti-ESD MatteDie Tisch Antistatik Matte hilft Ihnen, Ihre wertvollen Geräte vor den Gefahren der statischen Elektrizität zu schützen, die Bauteile dauerha...
Antistatik Arbeitsmatte 50x60cm, verhindert das statische Aufladen am Arbeitstisch, zur Verwendung z. B. im Hobby-Elektronik Bereich. Inkl. Spiralkabel mit Krokodilklemme zum Erden.
Erdungsmatte, Typ=32-154-2329, Breite=1.22 m, Höhe=-888, Länge=10 m, ESD-Mattenfarbe=Grau, ESD-Mattenmaterial=Kautschuk, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=IEC 61340-5-1
Antistat 082-0034F ESD-Matte Grau (L x B x H) 1200 x 600 x 2 mm ESD-Tischmatte 600x1200mm GRAU Ausstattung: Kann als Fußbodenmatte verwendet werden. Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendr...
Antistatik-Reiniger, leitfähig, für ESD-Matten und Plattenoberflächen, Sprühflasche, 750 ml. Speziell für die Reinigung und Pflege leitfähiger Tisch- und Bodenmatten entwickelt. Rückstände, Öl, Fin...
Lieferumfang des Kits: Dissipative Mat w/2 Pockets, Adj Fabric Wristband w/6 ft Coil Cord, 15 ft Common Ground Cord w/Clip SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Produktpalette: Trustat Series RoHS konform: Ja
Mattenmaterial: - Breite - metrisch: 355.6 mm Produktpalette: Miller Softy Länge - metrisch: 558.8 mm Länge - imperial: 22 Zoll Mattenfarbe: Weiß SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Erdungsklemme: Keine Er...
Antistatische Bodenmatte für Hartböden – Transparent Damit hochwertige Hartbodenbeläge wie Parkett, Laminat und Dielen infolge der alltäglichen Belastungen nicht beschädigt werden oder sich frühzei...