Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portables Serviceset; ESD; L: 0,6m; W: 0,6m; Eigenschaften: Schacht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Portables Serviceset; ESD; L: 0,6m; W: 0,6m; Eigenschaften: Schacht
Portables Serviceset; ESD; L: 0,6m; W: 0,6m; Eigenschaften: Schacht
Artikel-Nr.:
     2805-KAS9000
Hersteller:
     Elme
Herst.-Nr.:
     KAS9700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Hersteller: ELME
Farbe: rot
Breite: 0,6m
Material: Vinyl
Länge: 0,6m
Setinhalt: Erdungskabel;Matte;Band
Antistatischer Zubehör-Typ: Portables Serviceset
Eigenschaften antistatischer Elemente: Schacht
Ausführung: ESD
Passendes Zubehör: PRZEW-10/10-3M;GROUND-CORD/10;CPG300010M;CPG300010M-2B;CPG300010M-1R;CPG300010M-4B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,67*
€ 54,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,16*
€ 52,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,06*
€ 40,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.