Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 254 mm x 355 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701194, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 610 mm x 915 mm, ableitfähig, verschweißbar * Entspricht Norm ...
Produktbeschreibung Der abschirmende ESD Beutel von SafeGuard ist mit einer Außenlayer aus ableitfähigem Polyester und einer Innenlayer aus ableitfähigem Polyethylen gefertigt. Zudem beträgt die Ma...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 152 mm x 203 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Produktbeschreibung Der abschirmende ESD Beutel von SafeGuard ist mit einer Außenlayer aus ableitfähigem Polyester und einer Innenlayer aus ableitfähigem Polyethylen gefertigt. Zudem beträgt die Ma...
Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit. Merkmale: Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder Entspricht MIL-B81705 Type 1 Class 1 Definiert...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 127 mm x 203 mm, verschweissbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm...
Produktbeschreibung Der ESD Beutel von SafeGuard lässt sich mit Hilfe des Zip-Verschlusses wiederverschließen. Die Folienstärke beträgt 76µm und ist außen mit ableitfähigem Polyester und innen mit ...
Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit. Merkmale: Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder Entspricht MIL-B81705 Type 1 Class 1 Definiert...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 203 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Innenmetallisierte Abschirmbeutel verschweißbar Typ Charleswater Metal In. Mit ESD-Warnsymbol, hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektrisch...
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Innenmetallisierte Abschirmbeutel verschweißbar Typ Charleswater Metal In. Mit ESD-Warnsymbol, hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektrisch...