| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2776 Herst.-Nr.: BK0701014 EAN/GTIN: 4099891437695 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 254 mm x 355 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm, außen: 2 x 10E10 Ohm Weitere Informationen: | | Breite: | 254 mm | Länge: | 355 mm | Verschluss: | Verschweißbar | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.01 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter |
| | |
| |