| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2766 Herst.-Nr.: BK0701004 EAN/GTIN: 4099891437596 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 203 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm, außen: 2 x 10E10 Ohmn Weitere Informationen: | | Breite: | 102 mm | Länge: | 203 mm | Verschluss: | Verschweißbar | Ursprungsland: | PL | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter |
| | |
| |