Anti-Rutschklebebänder Anwendung Vielseitig einsetzbar und einfach zu Verkleben z.B. auf Treppenstufen, Leitern, Rampen, Wegen, Eingangsbereichen, Ladezonen oder vor Maschinen, zur Verwendung im In...
Antirutschbelag für den Innen- und Außenbereich geeignet in gelb mit gekörnter Oberfläche Band Länge x Breite 18,3 m x 100 mm temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C selbstklebend Rutschhemmung R...
Antirutschbelag für den Innen- und Außenbereich geeignet in gelb mit gekörnter Oberfläche Band Länge x Breite 18,3 m x 100 mm temperaturbeständig von -20°C bis +60°C verformbar und selbstklebend au...
Antirutschbelag für den Innen- und Außenbereich geeignet in gelb mit gekörnter Oberfläche Band Länge x Breite 18,3 m x 150 mm temperaturbeständig von -20°C bis +60°C verformbar und selbstklebend au...
Antirutschbelag für den Innen- und Außenbereich geeignet in gelb mit gekörnter Oberfläche Band Länge x Breite 18,3 m x 25 mm temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C selbstklebend Rutschhemmung R1...
m2-Antirutschbelag™, Public 46, gelb, Rolle 100 mm x 18,3 m Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege ode...
Antirutschbelag für den Innen- und Außenbereich geeignet in gelb mit gekörnter Oberfläche Band Länge x Breite 18,3 m x 25 mm temperaturbeständig von -20°C bis +60°C verformbar und selbstklebend auf...
Antirutschbelag für den Innen- und Außenbereich geeignet in gelb mit gekörnter Oberfläche Band Länge x Breite 18,3 m x 50 mm temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C selbstklebend Rutschhemmung R1...
Antirutschbelag für den Innen- und Außenbereich geeignet in gelb mit gekörnter Oberfläche Band Länge x Breite 18,3 m x 50 mm temperaturbeständig von -20°C bis +60°C verformbar und selbstklebend auf...
m2-Antirutschbelag™, Public 46, gelb, Rolle 25 mm x 18,3 m Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder...