| |
|
| Artikel-Nr.: 711-142034 Herst.-Nr.: 265.26.079 EAN/GTIN: 4055381496306 |
| | |
|
| | |
| Antirutschbelag- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- in gelb
- mit gekörnter Oberfläche
- Band Länge x Breite 18,3 m x 25 mm
- temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- selbstklebend
- Rutschhemmung R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)
Suchbegriffe: Antirutschbelag, Halle, Rutsch-Stop, Verkehrssicherung Weitere Informationen: | | Marke: | Moravia | Verkehrssicherung: | Sicherheitsausstattung | Markierungstyp: | Antirutschbelag | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Bandlänge: | 18.3 m | Bandbreite: | 25 mm | Oberfläche Bodenbelag: | gekörnt | Farbe: | gelb | rutschhemmend: | ja | Rutschhemmung: | R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181) | Markierung Funktion: | selbstklebend | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +80 °C | Gewicht: | 1.6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,08* | € 35,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,70* | € 46,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 35,77* | € 47,66* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,79* | € 63,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|