Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag,gelb,Band LxB 18,3mx25mm,rutschhemmend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
142055
142055
Artikel-Nr.:
     711-142055
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     265.25.088
EAN/GTIN:
     4055381498683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutschbelag
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • in gelb
  • mit gekörnter Oberfläche
  • Band Länge x Breite 18,3 m x 25 mm
  • temperaturbeständig von -20°C bis +60°C
  • verformbar und selbstklebend auf strukturierten Flächen
  • Rutschhemmung R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Antirutschbelag, Halle, Rutsch-Stop, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Markierungstyp:
Antirutschbelag
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Bandlänge:
18.3 m
Bandbreite:
25 mm
Oberfläche Bodenbelag:
gekörnt
Farbe:
gelb
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R13 (DGUV-Regel 108-003, bisher BGR181)
Markierung Funktion:
verformbar und selbstklebend auf strukturierten Flächen
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 44,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,18*
€ 56,74*
€ 5,00*
ab € 44,92*
€ 59,22*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 80,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,48*
€ 95,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,29*
€ 94,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,95*
€ 90,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 74,23*
€ 88,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 66,33*
€ 78,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 62,18*
€ 73,99
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E6042236
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.