| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-85209497 Herst.-Nr.: PA0204 EAN/GTIN: 4052792054132 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12/24 V | | Max. Leistung | 10.5 W | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 2.1 A | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Type-A to Micro USB-B | Gewicht und Abmessungen | Breite | 27 mm | | Tiefe | 27 mm | | Höhe | 53 mm | | Gewicht | 12 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß | Lieferumfang | Anti-Rutsch-Matte | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Kleingeräte Adapter, KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, Kofferraummatte, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb-c, kfz zigarettenanzünder ladegerät, usb kfz-ladekabel 2 fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |