Anti-Rutschmatte Black Cat, genoppt, Kleberücken, Breite 400 mm Diese rutschfeste Unterlage ist für den Einsatz in Industrie, Transport und Logistik geeignet. Die Antirutschmatte ist selbstklebend ...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
∙ Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen ∙ Aus Gummigranulat ∙ Haften auf fast allen Untergründen ∙ Gleitreibbeiwert nur 0,6 ∙ Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Sta...
Antirutschmatte Silikon 275 Standard perlweiss PEKA 100.1183.57 passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilisierung ...
Antirutschmatte Schwarz für Modell(e): UB90, UB30 für Unterbauschränke Korpusbreite 1100 mm Abmessungen außen: B x T x H (mm) 925 x 434 x 1 Abmessungen innen: B x T x H (mm) 869 x 378 x 1
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine rutschfeste Unterlage für verschiedene Anwendungszwecke. Ob für die Unterstützung bei Balance-Übungen und Geht...
Antirutschmatte Schwarz für Modell(e): UB90, UB30 für Unterbauschränke Korpusbreite 590, 1100 u.1400 mm Abmessungen außen: B x T x H (mm) 420 x 438 x 1
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 5000 x 250 mm, VE 1 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden ge...