| |
|
| Artikel-Nr.: 635-28793--03 Herst.-Nr.: 28793--03 EAN/GTIN: 4051086070582 |
| |
|
| | |
| Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine rutschfeste Unterlage für verschiedene Anwendungszwecke. Ob für die Unterstützung bei Balance-Übungen und Gehtraining, als Erleichterung für Senioren oder praktische Greifhilfe im Tagesgeschäft, ist die bilateral leistungsfähige Dycem Anti-Rutsch-Folie universell geeignet. Durch das zweckmäßige Rollenformat lässt sich die Dycem Anti-Rutsch-Folie jeweils individuell in der passenden Größe zuschneiden. Auf Fußablagen, unter Sitzkissen oder auf der Armlehne verhindert das laminierte Obermaterial verlässlich ein Abrutschen und ermöglicht einen strammen Griff und sicheren Stand. Die 0,6 mm starke Folie klebt nicht und bietet sogar kleinen Objekten festen Halt auf Tabletts, polierten Möbeloberflächen und glitschigenBöden. Eine einfache, regelmäßige Reinigung mit Seifenwasser erhält durchgängig die Funktionsfähigkeit. Die zusätzliche Schicht Schutzfolie hält unbenutztes Rollenmaterial sauber und ist einfach vor der Benutzung abzulösen. Nicht-toxische PVC-Folie latexfrei Stärke: 0,6 mm Maße (LxB): 9 m x 40 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, antirutschmatte rot, anti rutschfolie, anti, antirutsch, antirutschmatte, comfort, folie, matte, non, rolle, rutsch, rutschunterlage, slip, unterlagen |
| | |
| |