Antirutschmatte als zusätzliche Sicherung beim Transport Ihrer Güter. Sehr gut geeignet als Ladungssicherung auf glattem Untergrund, bei Paletten, Metalloberfächen und vielem mehr.
Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T900 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen b...
Sicherheits-Antirutschmatte Black Cat Eigenschaften: • Einmal platziert, hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° Neigung • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinw...
Anti-Rutschmatte Black Cat, Rolle, Breite 1.200 mm Die Antirutschmatte Black Cat verwenden Sie als rutschhemmende Einlage in Schubladen oder als Unterlage auf Ablageflächen oder in Werkstattwagen. ...
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, kei...
Die rutschfeste Weichschaummatte ist ideal für verschiedenste Anwendungsarten. Im Indoor- und Outdoorbereich ist die Schaummatte multifunktional als Badvorleger, Saunamatte oder als Läufer nutzbar....
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
Bei der Ladungssicherung sind Antirutschmatten ein wichtiger Bestandteil. Diese erhöhen den Gleitwert und damit auch die Sicherheit. Durch den Einsatz von Antirutschmatten können Unfälle vermieden ...