Antirutschmatte Schwarz für Modell(e): Q90, Q30, S90, S60 für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 600 mm Abmessungen außen: B x T x H (mm) 495 x 340 x 1 für Auszugswanne Versorgung
m2-Antirutschmatte schwarz 910x1510mm Anwendung: Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Böden bei mittlere...
Oberseite aus strapazierfähigem Nylon Unterseite aus einer besonders griffigen Antirutschmatte haftet hervorragend auf Karosserieblechen ideal für den Einsatz als Kotflügelschutz auch als Ablage fü...
ProPlus 240030 Anti Rutsch Matte 8 x 14cm Stickypad Antirutschmatte Beschreibung: Stickypad / Anti-Rutsch-Matte, 8 x 14cm hält Gegenstände ordentlich an ihrem Platz kein unnötiges Herumrutschen vo...
Rutschhemmend – Balance-Pad bleibt fest am Platz Für bessere Standsicherheit Ideal bei Sprungübungen oder Übungen im Einbeinstand ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten ...
Anti-Rutschmatte, 120x100x0,25 cm Diese Antirutsch-Matte verhindert das Rutschen von Gegenständen, Geschirr, elektrischen Geräten usw. im PKW, Haushalt, PKW, Caravan, Boot, Ablagefächern... Einfach...
Anti-Rutschmatte Black Cat, genoppt, Breite 430 mm Diese Anti-Rutsch-Unterlage eignet sich für den Einsatz in Industrie, Transport und Logistik. Die vielfach verwendbare, hochreißfeste Matte dient ...
Mit der Badewanneneinlage in Steinoptik rutschen Sie nicht mehr in Ihrer Badewanne aus und verletzen sich womöglich noch. Die Antirutschmatte ist durch ihre zahlreichen Saugnäpfe fest am Wannenbode...
Antirutschmatte Silikon 150 Standard/Snello perlweiss PEKA 100.1180.57 passend zu Einhängetablaren Liro, Libell und Fioro für Hochschrank Standard / Unterschrank Snello Antirutschmatte zur Stabilis...
WENKO Anti-Rutsch-Matte Design Grau, 150 x 50 cm, zuschneidbar Der ideale Rutschstopp für alle Schränke, Schubladen und für alles, was nicht verrutschen soll: die geniale Anti-Rutsch-Matte von WENK...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist einsetzbar im Heim- oder Praxisbereich und bietet eine griffige Unterlage für verschiedenartige Anwendungszwecke. Ob zur Unterstützung bei Balance-Übungen und Gehtra...