| |
|
| Artikel-Nr.: 874-DMD-14.300.001 Herst.-Nr.: 14.300.001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| m2-Antirutschmatte schwarz 910x1510mm Anwendung: - Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Böden
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- in Produktionbsbereichen
- Lebensmittelverarbeitung
- Getränkeabfüllstationen
- Küchen und Kantinen
- vor Maschinen, Tischen, Packstationen
Beschreibung: - Spezialgummimatte beidseitig rutschsicher
- Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
- rückseitige Profilierung
- Drainageschlitze
- umlaufend abgeschrägter Stolperschutzrand
Eigenschaften - hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- ermüdungshemmend
- ermüdungshemmend
- schallisolierend
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- einfache Reinigung
- mineralölresistent
- mineralölresistent
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 910 x 1510 mm | Stärke: | 7 mm | Gewicht: | 10 kg | Temperaturbereich: | von -40 bis +100 °C | Farbe: | schwarz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |