Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T900 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen b...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. · Stärke 3 mm · mit geschlossener Oberfläche · reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte · schmutz- und ...
Bei der Ladungssicherung sind Antirutschmatten ein wichtiger Bestandteil. Diese erhöhen den Gleitwert und damit auch die Sicherheit. Durch den Einsatz von Antirutschmatten können Unfälle vermieden ...
Sicherheits-Antirutschmatte Black Cat Eigenschaften: • Einmal platziert, hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° Neigung • Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinw...
Anti-Rutschmatte Black Cat, Rolle, Breite 1.200 mm Die Antirutschmatte Black Cat verwenden Sie als rutschhemmende Einlage in Schubladen oder als Unterlage auf Ablageflächen oder in Werkstattwagen. ...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...