Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte 45x36E (BxTxH) 750x600x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13716-130.743.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     130.743.000
EAN/GTIN:
     7612269041729
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Bezeichnung: Antirutschmatte, LISTA Einheit: 45 x 36 E, Breite mm: 750, Tiefe mm: 600, Höhe mm: 3, Für Fronthöhe mm: 50 - 300
Weitere Informationen:
Breite mm:
750
Tiefe mm:
600
Höhe mm:
3
Weitere Suchbegriffe: lista anti-rutschmatte, anti rutsch-matte, Schubladeneinteilung, PVC, Gittermatte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,27*
€ 19,34*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,29*
€ 19,35*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 19,56*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 15,24*
€ 20,70*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.