COBA Europe GS010001 GRIPSAFE Antirutschmatte (L x B x H) 10m x 0.6m x 4mm 1St. Antirutschmatte für Werkbänke und Schubfächer · Polstert und schützt Bauteile · Leicht zu verarbeiten und waschbar · ...
Steinbock® Anti-Rutsch-Matte, für Schubladenmaße BxT 490 x 560 mm mit Blendenhöhe 60-360 mm Die Steinbock® Anti-Rutsch-Matte schützt den Schubladenboden sowie das Ladegut vor Beschädigungen durch V...
Mobiler Werkstattwagen in robustem Design für den Einsatz im Arbeits- und Lagerbereich. Ideal auch als Station zum Dossieren von Flüssigkeiten und sicheren Bereitstellen von Gefahrstoffen. 2 Wannen...
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, kei...
Anti-Rutschmatte Passend für Schublade passend für Schubladenbreite 900 mm Breite x Tiefe 900 x 400 mm, Stärke 5 mm für Schränke mit einer Breite von 1000 mm In anthrazit Suchbegriffe: Lagerschrank...
Anti-Rutsch-Matte Rollenware|B10000 x T560 x H2 mm|Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen b...
Black-Cat-Permagrip-Sicherheits-Bodenmatte • Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen • Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m² schwe...
Antirutschmatte FlexiSPACE 150 x 50 cm, weiß Hervorragend für Schubladen, Regale, Schränke. Die Matte haftet auf der Oberfläche, die Gegenstände sind gegen Verrutschen gesichert. Auf gewünschte Grö...
Black-Cat-Original-Sicherheits-Antirutschmatte • Offene Gitterstruktur mit hochreißfester Gewebeeinlage • Hochreißfeste Qualität • Langlebig und unverrückbar, selbst auf schrägen Flächen bis 60° un...
Dunlop Anti-Rutschmatte, faltbar, waschbar Antirutschmatte für sicheren Halt von Handy, Smartphone, Schlüssel, Kleingeld oder sonstigen Kleinteilen auf dem Armaturenbrett. Passend auch für größere ...
Hält problemlos allerlei Gegenstände an Ort und Stelle. Aus hochwertigem Antirutschmaterial und kann auf jede Größe zurechtgeschnitten werden. Hervorragend geeignet zur Nutzung im Wohnwagen, Wohnmo...