Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphase...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 900 mm, schwarz / gelb, pro lfd. m. Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die ...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz / gelb, lfd. m x 1500 mm, max. 15 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz ge...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz / gelb, lfd. m x 900 mm, max. 18,3 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz g...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte für schwere Belastungen, rutschfest, lfm x 1.520 mm, schwarz/gelb Die Anti-Ermüdungsmatte für schwere Belastungen findet Anwendung in trockener, industrieller Umgebung mi...
Typ = Rutschhemmende Fliese Material = PVC Selbstklebend = Nein Oberflächentyp = Antirutsch Farbe = Schwarz Breite = 470mm Verriegelbare Anti-Ermüdungsmatte von RS Pro Wir stellen vor: Die RS Pro r...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 1500 x 900 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Kl...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 1200 mm, schwarz / gelb, pro lfd. m. Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 900 x 600 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Kla...
Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ Stehkomfort bei der Arbeit: mehr Motivation, höhere Leistungsfähigkeit Die Anti-Ermüdungsmatte „Soft-Tritt“ mit genörpelter Oberfläche bietet den Füßen einen angene...