100 % allergiefrei Antiallergenisches Band aus den USA.- elastisch - isolierende Epoxidharzbeschichtung auf der Außenseite - antiallergenic - Anschlussart DK 3 mm - Farbe schwarz - typischer Widers...
ESD Handling Set, 9-354, Bernstein Die Handgelenkserdung, als sichere Methode zur Ableitung elektrostatischer Aufladung von Personen, besteht aus einem verstellbaren Handgelenkband mit eingewebten ...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Druckknopf - Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.8m Widerstand = 1...
ESD-Handgelenkband- und Schuhtester, Typ=733996, Batterien im Lieferumfang enthalten=1, Breite=70 mm, Höhe=26 mm, Länge=115 mm, Nennspannung=9 V, Widerstandsmessung max.=35 MΩ, Widerstandsmessung m...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.8m Widerstand = 1mΩ Mehrweg-/Einweg- = Mehrwegmm Dieser ...
Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger...
Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Bananenstecker - Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Leitungslänge = 1.8m Widerstand...